Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schellenkörper Teil 3 - Doppelte Baureihe

DIN 3015-3 PP Innenfläche glatt
SHELKPR-DIN3015/3-PP-H-GR3-22/22

Art.-Nr. 0599332201
EAN 4063275149658

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-3, Innenfläche glatt, ohne Vorspannung, Polypropylen

Allgemeine Eigenschaften


  • Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln

  • Verfügbar für die gängigsten Abmessungen

  • Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen


Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte GD


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 1D / 1 - M6 x 35

  • 2D / 2 - M8 x 35

  • 3D / 3 - M8 x 45

  • 4D / 4 - M8 x 50

  • 5D / 5 - M8 x 60


Innensechskantschraube ISO 4762


Größe STAUFF / DIN - Abmessungen (mm/in)


  • 1D / 1 - M6 x 35

  • 2D / 2 - M8 x 35

  • 3D / 3 - M8 x 45

  • 4D / 4 - M8 x 50

  • 5D / 5 - M8 x 60
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße nach DIN

3

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Innendurchmesser 2 (d2)

22 mm

Lochabstand (e1)

36 mm

Länge (l1)

67 mm

Breite (b4)

30 mm

Höhe (h1)

36,5 mm

DIN

3015-3

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Grün

Ausführung

Innenfläche glatt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen