Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schellenkörper Teil 2 - Schwere Baureihe

DIN 3015-2 PA Innenfläche gerippt
SHELKPR-DIN3015/2-PA-GR5S/3-5033,7

Art.-Nr. 0599250332
EAN 4038898792468

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-2, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polyamid

Allgemeine Eigenschaften


  • Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen

  • Verfügbar für die gängigsten Abmessungen

  • Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen



Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte DPAL


Größe STAUFF / DIN - Schraubabmessungen (metrisch)


  • 3S / 1 - M10 x 45

  • 4S / 2 - M10 x 60

  • 5S / 3 - M10 x 70

  • 6S / 4 - M12 x 100

  • 7S / 5 - M16 x 130

  • 8S / 6 - M20 x 190

  • 9S / 7 - M24 x 220

  • 10S / 8 - M30 x 300

  • 11S / 9 - M30 x 450

  • 12S / 10 - M30 x 560


Innensechskantschraube ISO 4762


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessungen (metrisch)


  • 3S / 1 - M10 x 30

  • 4S / 2 - M10 x 40

  • 5S / 3 - M10 x 50

  • 6S / 4 - M12 x 80
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße nach DIN

3

Innendurchmesser (d1)

33,7 mm

Lochabstand (e1)

60 mm

Länge (l1)

85 mm

Breite (b4)

30,5 mm

Höhe (h1)

60 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Ausführung

Innenfläche gerippt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen