DIN 3015-1 PP Innenfläche glatt schwarz Premium
SHELKPR-DIN3015/1-PP/SCHW-H-GR5-533,7
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemeine Eigenschaften
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte DP
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessungen (metrisch)
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)
![]() | |
Nenngröße nach DIN | 5 |
Innendurchmesser (d1) | 33,7 mm |
Lochabstand (e1) | 52 mm |
Länge (l1) | 71 mm |
Breite (b4) | 30 mm |
Höhe (h1) | 56,5 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Schwarz |