Schellenkörper DIN3015-3, Doppelte Baureihe, glatte Innenfläche, W.TEC-Serie
DIN 3015-3 PP Innenfläche glatt W.TEC-Serie
SHELKPR-DIN3015/3-PP-G-(GR2-17,2)
Art.-Nr. 4499321721
EAN 4056807774190
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Halterung von Schläuchen und Leitungen wird die Verwendung von Schellen mit glatter Innenfläche ohne Vorspannung empfohlen. Das Spaltmaß s1 entfällt. Dadurch reduziert sich die Blockhöhe h1.
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte
DIN Größe - Schraubenabmessung (metrisch)
- 1 - M6 x 35
- 2 - M8 x 35
- 3 - M8 x 45
- 4 - M8 x 50
- 5 - M8 x 60
Innensechskantschraube ISO 4762
DIN Größe - Abmessungen (mm/in)
- 1 - M6 x 35
- 2 - M8 x 35
- 3 - M8 x 45
- 4 - M8 x 50
- 5 - M8 x 60
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße nach DIN | 2 |
Innendurchmesser (d1) | 17,2 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 17,2 mm |
Länge (l1) | 53 mm |
Breite (b4) | 30 mm |
Höhe (h1) | 26,2 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Grün |
Ausführung | Innenfläche glatt |
Geeignet für | Rohre |
