Schellenkörper DIN3015-1, Leichte Baureihe, glatte Innenfläche, W.TEC-Serie
SHELKPR-DIN3015/1-PP-G-(GR2-16)
Art.-Nr. 4499121601
EAN 4056807717845
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Halterung von Schläuchen und Leitungen wird die Verwendung von Schellen mit glatter Innenfläche ohne Vorspannung empfohlen. Das Spaltmaß s1 entfällt. Dadurch reduziert sich die Blockhöhe h1.
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte
DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)
- 0 - M6 x 30
- 1 - M6 x 30
- 2 - M6 x 35
- 3 - M6 x 40
- 4 - M6 x 45
- 5 - M6 x 60
- 6 - M6 x 70
- 7 - M6 x 100
- 8 - M6 x 125
Innensechskantschraube ISO 4762
DIN Größe - Schraubenabmessung (metrisch)
- 0 - M6 x 20
- 1 - M6 x 20
- 2 - M6 x 25
- 3 - M6 x 30
- 4 - M6 x 35
- 5 - M6 x 50
- 6 - M6 x 60
- 7 - M6 x 90
- 8 - M6 x 110
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße nach DIN | 2 |
Innendurchmesser (d1) | 16,0 mm |
Lochabstand (e1) | 26 mm |
Länge (l1) | 41,2 mm |
Breite (b4) | 30 mm |
Höhe (h1) | 32,2 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Grün |
Ausführung | Innenfläche glatt |
Geeignet für | Rohre |
