Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibenmutter

Scheibenmutter Typ 1
BT-OPEL-MUTTER-SHB-(ZN)-M6

Art.-Nr. 0501103057

EAN 4047376897397

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenmutter

Art.-Nr. 0501103057
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
Die unverlierbare und gleichzeitig verdrehbare Verbindung von Mutter und Scheibe verhindert ein Wegrutschen der Unterlegscheibe und erleichtert so die Montage.
  • Hohe Haltekraft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

M6

Schlüsselweite

10 mm

Scheibendurchmesser

18 mm

Höhe

7,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Farblos verzinkt

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51111835624, N910104006000, 2064162

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

11095121

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen