Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibenklebstoff Revolution 2

Scheibenklebstoff Revolution 2
SHBKLEBST-REVOLUTION2-KARTUSCHE-300ML

Art.-Nr. 0890023502

EAN 4099618173561

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenklebstoff Revolution 2

Art.-Nr. 0890023502
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
Hochwertiger, diisocyanatreduzierter 1K-PU-Scheibenklebstoff für alle gängigen Fahrzeugtypen im PKW- und Transporterbereich

Antennentauglich, nichtleitend


  • Verhindert Kontaktkorrosion

  • Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien


Anteil an monomerem Diisocyanat <0,1%

Hinweis

Für die Vorbereitung der Untergründe empfiehlt sich die Reinigung der Scheibe mit dem abrasiven Reinigungsschwamm und dem Würth Glasreiniger Ecoline. Die Verwendung des Würth Varioprimer safe+easy 2 oder Contactclean ist zwingend erforderlich, ein UV-Schutz durch z.B. einen Siebdruckrand muss sichergestellt sein. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.

  • Wegfahrzeit Crashtest geprüft nach FMVSS208/212

  • Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)

  • Hergestellt nach OEM Standard ISO 9001

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Ersatzverglasung von gängigen PKW und Kleintransportern.

Anleitung

Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung von Würth Varioprimer safe+easy 2 oder Contactclean zwingend erforderlich, ein UV-Schutz durch z.B. einen Siebdruckrand muss sichergestellt sein. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

300 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Dichte / Bedingung

1,3 kg/l / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Offene Zeit max. / Bedingung

10 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-25 bis 120 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei max. 25°C

Produktgewicht (per Stück)

440,000 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte

1,3 kg/l

Wegfahrzeit (mit Airbag)

60 min

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Varioprimer safe + easy 2

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-2)-20ML

Diisocyanatreduziertes, multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Varioprimer safe + easy 2

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-2)-100ML

Diisocyanatreduziertes, multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-NAHFUELLGEBINDE-ECO-5LTR

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
x 1 St.
Primerpinsel für Scheibenmontage

PRIMPINS-SHBREP-FILZ-BEIGE

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Leistungsstarke Akku-Auspresspistole mit automatischer Entkopplung der Schubstange
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Beutelpistole 24:1 bis 600 ml

HNDDRKPIST-BEUT-24:1-600ML

Robuste Hand-Beutelauspresspistole 24:1 bis 600 ml für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe, umbaubar für Kartuschen
x 1 St.
Reinigungsschwamm Abrasiv

REINIGSCHWAMM-ABRASIV-L100MMXB20MMX20MM

Zur gründlichen Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glasscheiben und Keramiksiebdruckrändern
x 48 St.
Haftvermittler Contact Clean

HAFTGRND-SHBKLEBST-CONTACTCLEAN-20ML

Klarprimer für Scheibenklebstoff Revolution und Revolution 2
Haftvermittler Contact Clean

HAFTGRND-SHBKLEBST-RAPIDCONTACTCLE-250ML

Klarprimer für Scheibenklebstoff Revolution und Revolution 2
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen