Scheibenfräser HSCo Kreuzverzahnt Typ N DIN 885A
Fräser HSCo DIN 885A Z12-20 10° Typ N
SHBFRS-DIN885A-HSCO-D80X5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 3174 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1 (js16)) | 80 mm |
Schnittbreite (b) | 5 mm |
Schnitttiefe (a) | 19,5 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 27 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 14 STK |
Norm Fräserausführung | DIN 885 A |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Drallwinkel | 10° |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkzeugaufnahme | Mit Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |