Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank
SHBFED-DIN6888-C45K-2,0X5,0
Art.-Nr. 0410000205
EAN 4038898368847
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (b1) | 2 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Länge (l1) | 5 mm |
Radius (r1) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 6888 |
Nenndurchmesser | 2 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,700 g |
