Scheibendichtung
Scheibendichtung Kunststoff
SCHEIBENDICHTUNG-TPE-SCHW-NUT5-100M
Art.-Nr. 4952600185
EAN 4056807474885
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 5 mm |
Länge (l1) | 100 m |
Breite (b1) | 6,2 mm |
Höhe (h1) | 7,6 mm |
Geeignet für | Flächenelement 2 - 3 mm |
Höhe 2 (h2) | 1,9 mm |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Rollenware |
RoHS-konform | Ja |
