Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheiben und Sechskantmuttern Sortiment 1.200-teilig im System-Koffer 4.4.1.

ISO 4032/ISO 7089 Edelstahl A2 1200-teilig Sysko
SHB/MU-SYSKO-ISO4032/7089-A2-1200TLG

Art.-Nr. 5964032201

EAN 4056807878157

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheiben und Sechskantmuttern Sortiment 1.200-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964032201
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
ISO 7089 Edelstahl A2, 200 HV und ISO 4032 Edelstahl A2/70

Abmessungsbereich von M3 bis M12

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

3500,000 g

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1200 STK

Scheiben und Sechskantmuttern Sortiment 1.200-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
50 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW16-M10

Beschreibung:
M10
Menge: 50 x
50 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW18-M12

Beschreibung:
M12
Menge: 50 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW5,5-M3

Beschreibung:
M3
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW7-M4

Beschreibung:
M4
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW8-M5

Beschreibung:
M5
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW10-M6

Beschreibung:
M6
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW13-M8

Beschreibung:
M8
Menge: 100 x
50 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-10

Menge: 50 x
50 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-12

Menge: 50 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-3

Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-4

Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-5

Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-6

Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-8

Menge: 100 x