Scheiben ISO 7092 Stahl 200 HV verz. Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
ISO 7092 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpass.
SHB-ISO7092-200HV-(ZSM)-20
Art.-Nr. 5150050220
EAN 4046777294309
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
