Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, keilförmig für U-Träger, Stahl, feuerverzinkt für U-Träger

DIN 434 Stahl feuerverzinkt für U-Träger
SHB-KEIL-DIN434-(TZN)-D30,0MM-F.M27

Art.-Nr. 045030
EAN 4045727392461
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
Zwei eingewalzte Rillen zur Kennzeichnung der Neigung 8 (+/- 5) % auf der Oberseite

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Keilscheiben für U-Träger, für Schraubenverbindungen bis Festigkeitsklasse 5.6

Passend für Schraubengewinde

M27

Innendurchmesser (d1)

30 mm

Länge (a1)

56 mm

Breite (b1)

56 mm

Dicke (h1)

8,5 mm

Normen

DIN 434

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Neigung

8 %

Geeignet für

U-Träger

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen