Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, keilförmig für U-Träger, Stahl, feuerverzinkt für U-Träger

DIN 434 Stahl feuerverzinkt für U-Träger
SHB-KEIL-DIN434-(TZN)-D24,0MM-F.M22

Art.-Nr. 045024
EAN 4011231385756
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
Zwei eingewalzte Rillen zur Kennzeichnung der Neigung 8 (+/- 5) % auf der Oberseite

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Keilscheiben für U-Träger, für Schraubenverbindungen bis Festigkeitsklasse 5.6

Passend für Schraubengewinde

M22

Innendurchmesser (d1)

24 mm

Länge (a1)

44 mm

Breite (b1)

50 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 434

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Neigung

8 %

Geeignet für

U-Träger

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen