Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, Stahl blank für U-Träger
DIN 434 Stahl blank für U-Träger
SHB-KEIL-DIN434-D30,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Keilscheiben für U-Träger, für Schraubenverbindungen bis Festigkeitsklasse 5.6
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Innendurchmesser (d1) | 30 mm |
Länge (a1) | 62 mm |
Breite (b1) | 62 mm |
Dicke (h1) | 7 mm |
Normen | DIN 434 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Neigung | 8 % |
Geeignet für | U-Träger |
RoHS-konform | Ja |