Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, keilförmig für U-Träger, Edelstahl A2 blank für U-Träger

DIN 434 Edelstahl A2 für U-Träger
SHB-KEIL-DIN434-A2-(U-TRG)-D9,0MM-F.M8

Art.-Nr. 04099208
EAN 4056807562827
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
Zwei eingewalzte Rillen auf der Oberseite zur Kennzeichnung der Neigung 8 (+/- 5) %

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für U-Träger

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

9 mm

Länge (a1)

22 mm

Breite (b1)

22 mm

Dicke (h1)

3,8 mm

Normen

DIN 434

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Neigung

8 %

Geeignet für

U-Träger

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen