Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 435, Stahl verzinkt für I-Träger für I-Träger
DIN 435 Stahl verzinkt für I-Träger
SHB-KEIL-DIN435-(A2K)-11X22X22MM-F.M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Keilscheiben für I-Träger, für Schraubenverbindungen bis Festigkeitsklasse 5.6
Passend für Schraubengewinde (Ø) | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Breite (b1) | 22 mm |
Höhe (h1) | 4,6 mm |
Normen | DIN 435 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Neigung | 14 % |
Geeignet für | I-Träger |
RoHS-konform | Ja |