Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 6918, 295-350 HV, feuerverzinkt, keilförmig für HV-Schraube an U-Profil
DIN 6918 Stahl feuerverzinkt
SHB-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Härte 295 – 350 HV 10
- Stahl feuerverzinkt
- Neigung 8%
„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“
Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt.
ÜH
Datenblätter(X)
Für hochfeste vorspannbare Schraubenverbindungen im Metallbau
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Dicke (h1) | 8,5 mm |
Breite (b1) | 56 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Normen | DIN 6918 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV min./max. | 295-350 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Neigung | 8 % |
Geeignet für | HV-Verbindungen an U-Profilen in Stahlkonstruktionen |
RoHS-konform | Ja |