Scheibe, vierkant, keilförmig für HV-Schraube an U-Profil

DIN 6918 Stahl feuerverzinkt
SHB-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D17

Art.-Nr. 007904 16

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Scheibe, vierkant, keilförmig für HV-Schraube an U-Profil

Art.-Nr. 007904 16
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
DIN 6918, 295-350 HV, feuerverzinkt, keilförmig
  • Härte 295 – 350 HV 10

  • Stahl feuerverzinkt

  • Neigung 8%
Hinweis

„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“ (Auszug aus der DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)



Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DIN EN 1993-1-8/NA geregelt.

ÜH

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für hochfeste vorspannbare Schraubenverbindungen im Metallbau

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Dicke (h1)

5,9 mm

Breite (b1)

36 mm

Länge (l1)

32 mm

Normen

DIN 6918

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

295-350 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

Neigung

8 %

Geeignet für

HV-Verbindungen an U-Profilen in Stahlkonstruktionen