Scheibe, vierkant

DIN 436 Stahl blank für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-D9,0

Art.-Nr. 04539

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Scheibe, vierkant

Art.-Nr. 04539

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 436, Stahl blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

9 mm

Breite (a1)

30 mm

Länge (b1)

30 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser

9 mm

Geeignet für

Holzkonstruktionen

RoHS-konform

Ja

DIN

436