Scheibe, vierkant DIN 436, Edelstahl A4 blank
DIN 436 Edelstahl A4 für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-A4-D11,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Holzverbinder
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Breite (a1) | 30 mm |
Dicke min. (h1) | 3,6 mm |
Dicke max. (h1) | 2,4 mm |
Länge (b1) | 30 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser | 11 mm |
Geeignet für | Holzkonstruktionen |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 436 |