Scheibe, vierkant DIN 436, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 436 Stahl verzinkt für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-(A2K)-24,0X70X6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Holzverbinder
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Innendurchmesser (d1) | 24 mm |
Breite (a1) | 70 mm |
Dicke min. (h1) | 5 mm |
Dicke max. (h1) | 7 mm |
Länge (b1) | 70 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser | 24 mm |
Geeignet für | Holzkonstruktionen |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 436 |