Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe, vierkant DIN 436, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 436 Stahl verzinkt für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-(A2K)-22X60X5

Art.-Nr. 045322 605
EAN 4024835592062
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
Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Breite (a1)

60 mm

Dicke min. (h1)

4 mm

Dicke max. (h1)

6 mm

Länge (b1)

60 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser

22 mm

Geeignet für

Holzkonstruktionen

RoHS-konform

Ja

DIN

436

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen