Scheibe, vierkant DIN 436, Edelstahl A2
DIN 436 Edelstahl A2 für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-A2-D17,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Holzverbinder
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17,5 mm |
Breite (a1) | 50 mm |
Dicke min. (h1) | 4 mm |
Dicke max. (h1) | 6 mm |
Länge (b1) | 50 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser | 17,500 mm |
Geeignet für | Holzkonstruktionen |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 436 |