Scheibe, vierkant DIN 436, Stahl blank
DIN 436 Stahl blank für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-13,5X40X4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Holzverbinder
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13,5 mm |
Breite (a1) | 40 mm |
Dicke min. (h1) | 3,4 mm |
Dicke max. (h1) | 4,6 mm |
Länge (b1) | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser | 13,500 mm |
Geeignet für | Holzkonstruktionen |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 436 |