Scheibe und Mutter WN-810 Stahl blank
SHB-MU-F.SHR-RG-LNG-10-H.Q.E.-M30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Mutter nach der Norm UNI 5587 (ASTM A194 2H)
- Scheibe nach der Norm DIN 6340 blank
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M30 |
Länge | 53,1 mm |
Höhe | 30 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |