Scheibe und Mutter WN-810 Stahl blank
Scheibe und Mutter für Ringschrauben
SHB-MU-F.SHR-RG-LNG-10-H.Q.E.-M12
Art.-Nr. 516210712
EAN 4054458651693
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Mutter nach der Norm UNI 5587 (ASTM A194 2H)
- Scheibe nach der Norm DIN 6340 blank
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Länge | 21,9 mm |
Höhe | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |