Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid
DIN 9021 Polyamid
SHB-DIN9021-PA-D4,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |