Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Messing blank
DIN 9021 Messing blank
SHB-DIN9021-MS-D8,4X24X2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |