Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Messing blank
DIN 9021 Messing blank
SHB-DIN9021-MS-D4,3X12X1,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |