Scheibe mit großem Außendurchmesser

DIN 9021 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN9021-A4-D4,3

Art.-Nr. 0412924

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Scheibe mit großem Außendurchmesser

Art.-Nr. 0412924

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9021, Edelstahl A4 blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

1 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser