Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Edelstahl A4 blank
DIN 9021 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN9021-A4-140HV-D17,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |