Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Edelstahl A4 blank

DIN 9021 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN9021-A4-140HV-D13,0

Art.-Nr. 04129212
EAN 4038898275268
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
Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen