Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Edelstahl A2 blank

DIN 9021 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN9021-A2-140HV-D5,3

Art.-Nr. 04195
EAN 4011231365925
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
Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Dicke (h1)

1,2 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen