Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Edelstahl A2 blank
DIN 9021 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN9021-A2-140HV-D4,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |