Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Edelstahl A2 blank

DIN 9021 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN9021-A2-140HV-D20,0

Art.-Nr. 041918
EAN 4048539598182
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
Passend für Schraubengewinde

M18

Innendurchmesser (d1)

20 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen