Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 9021 Stahl verzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(A2K)-D13,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |