Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 440 Stahl verzinkt Form R
SHB-HO-DIN440-R-(A2K)-9X28X3

Art.-Nr. 045995
EAN 4011231388955
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
Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

9 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

R

DIN

440

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen