Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 440 Stahl verzinkt Form R
SHB-HO-DIN440-R-(A2K)-39,0X125X8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Holzverbinder
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 39 mm |
Außendurchmesser (d2) | 125 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | R |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |