Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Edelstahl A4 blank
DIN 440 Edelstahl A4 blank Form R
SHB-HO-DIN440-A4-R-D33
Art.-Nr. 041290230
EAN 4060053960436
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Holzverbinder
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Innendurchmesser (d1) | 33 mm |
Außendurchmesser (d2) | 105 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | R |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
