Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Edelstahl A4 blank
DIN 440 Edelstahl A4 blank Form R
SHB-HO-DIN440-A4-R-D17,5
Art.-Nr. 041290216
EAN 4049557534336
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Holzverbinder
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | R |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
