Scheibe für hochfeste Verschraubungen (12.9/12) WN 7090 Stahl 380HV Zinklamelle silber
WN 7090 Stahl 380 HV Zink-Lamelle silber
SHB-WN7090-380HV-(ZFSH)-8
Art.-Nr. 464140808
EAN 4069214333423
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Härtebereich von 380HV - 450HV entspricht den Ausführungen der DIN EN ISO 898-3 für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9
- Hoher Korrosionsschutz durch Zinklamellenbeschichtung
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 380 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 480 h |