Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe für hochfeste Verschraubungen (12.9/12) WN 7090 Stahl 380HV Zinklamelle silber

WN 7090 Stahl 380 HV Zink-Lamelle silber
SHB-WN7090-380HV-(ZFSH)-20

Art.-Nr. 464140820

EAN 4056807942612

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe für hochfeste Verschraubungen (12.9/12) WN 7090 Stahl 380HV Zinklamelle silber

Art.-Nr. 464140820

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Scheiben sind auf die Verwendung bei hochfesten Verschraubungen mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 abgestimmt

  • Härtebereich von 380HV - 450HV entspricht den Ausführungen der DIN EN ISO 898-3 für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9

  • Hoher Korrosionsschutz durch Zinklamellenbeschichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietHochfeste Verschraubungen der Festigkeitsklasse 12.9/12

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

380 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen