Scheibe für Zylinderschraube
DIN 433 Edelstahl A4 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A4-D10,5
Art.-Nr. 041290710
EAN 4048539217175
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
