Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe DIN 433, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Zylinderschraube

DIN 433 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN433-140HV-(A2K)-D2,7

Art.-Nr. 041425
EAN 4038898427322
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
Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M2,5

Innendurchmesser (d1)

2,7 mm

Außendurchmesser (d2)

5 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen