Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Edelstahl A2
DIN 7349 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN7349-A2-D17,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |