Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl 200 HV brüniert
DIN 7349 Stahl 200 HV brüniert
SHB-DIN7349-200HV-(BRU)-D5,3
Art.-Nr. 049795
EAN 4066783764498
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Schrauben mit schweren Spannhülsen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |
