Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe für Dünnschaftschraube im Hygienic Design

Edelstahl 1.4404 poliert Hygiene Design
SHB-SI-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-M8

Art.-Nr. 5099720008

EAN 4062856351312

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe für Dünnschaftschraube im Hygienic Design

Art.-Nr. 5099720008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Sechskantschraube mit Dünnschaftschrauben Hygienic Design gegen unbeabsichtigtes Verlieren
  • Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Kombination mit der Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design

  • Das Verbindungselement verbleibt an der Abdeckung und kann beim Entfernen der Abdeckungen nicht unbeabsichtigt abfallen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Einsatzbereich

Erfüllung der Maschinenrichtlinie

Geeignet für Schraube

M8

Außendurchmesser

16 mm

Dicke

2 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design

SHR-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-POL-M8X16

Polierte und optisch ansprechende Schraube gegen das unbeabsichtigte Verlieren
x 1 St.
Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design

SHR-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-POL-M8X20

Polierte und optisch ansprechende Schraube gegen das unbeabsichtigte Verlieren
x 1 St.
Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design

SHR-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-POL-M8X35

Polierte und optisch ansprechende Schraube gegen das unbeabsichtigte Verlieren
x 1 St.
Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design

SHR-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-POL-M8X40

Polierte und optisch ansprechende Schraube gegen das unbeabsichtigte Verlieren
x 1 St.
Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design

SHR-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-POL-M8X45

Polierte und optisch ansprechende Schraube gegen das unbeabsichtigte Verlieren
x 1 St.
Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design

SHR-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-POL-M8X60

Polierte und optisch ansprechende Schraube gegen das unbeabsichtigte Verlieren
x 1 St.
Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design

SHR-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-POL-M8X70

Polierte und optisch ansprechende Schraube gegen das unbeabsichtigte Verlieren
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen