Scheibe für Dünnschaftschraube im Hygienic Design
Edelstahl 1.4404 poliert Hygiene Design
SHB-SI-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-M3
Art.-Nr. 5099720003
EAN 4062856351268
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Kombination mit der Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design
- Das Verbindungselement verbleibt an der Abdeckung und kann beim Entfernen der Abdeckungen nicht unbeabsichtigt abfallen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Erfüllung der Maschinenrichtlinie |
Geeignet für Schraube | M3 |
Außendurchmesser | 6 mm |
Dicke | 1,5 mm |
