Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe für Bolzen

EN 28738 Stahl Zink-Lamelle
SHB-EN28738-(ZFSH)-14

Art.-Nr. 5150010114

EAN 4046777113594

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe für Bolzen

Art.-Nr. 5150010114

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 28738, Stahl 160 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

EN 28738

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

16H

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen